DIN 964 acciaio 4.8 ottonato
DIN 964 acciaio 4.8 ottonato
VITE-TGS-INTAGL-DIN964-4.8-(D2J)-M4X20
Cod. art. 004414 20
EAN 4057708566501
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Diametro testa (dk) | 7,5 mm |
Altezza testa (k1) | 2,2 mm |
Normative | DIN 964 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Ottonato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | A taglio |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,7 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |