DIN 963/DIN 84/DIN 934/DIN 125 çlk. 4.8 gal. Sysko
DIN 963/DIN 84/DIN 934/DIN 125 çlk. 4.8 gal. Sysko
Ürün no. 5964004000
EAN 4046777219708
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 1200 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 4130,000 g |
Sistem ölçüleri | 4.4.1 |
CIV-DTHB-DIN963-4.8-(A2K)-M4X10
SCR-CS-DIN963-4.8-(A2K)-M5X16
SCR-CS-DIN963-4.8-(A2K)-M6X20
CIV-DTSB-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M4X16
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M4X20
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M5X10
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M5X16
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M5X20
SCR-CYL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X16
SCR-CYL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X20
SCR-CYL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X25