DIN 963/84/934/125 stl. 4.8 zn. pl. 1200 pcs OKO
DIN 963/84/934/125 stl. 4.8 zn. pl. 1200 pcs OKO
Ürün no. 5964004005
EAN 4062856623624
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 963, DIN 84, DIN 934, DIN 125 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 4,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 1200 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2690,000 g |
Sistem ölçüleri | 4.4.1 |
CIV-DTHB-DIN963-4.8-(A2K)-M4X10
SCR-CS-DIN963-4.8-(A2K)-M5X16
SCR-CS-DIN963-4.8-(A2K)-M6X20
CIV-DTSB-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M4X16
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M4X20
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M5X10
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M5X16
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M5X20
SCR-CYL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X16
SCR-CYL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X20
SCR-CYL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X25