Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

DIN 963/84/934/125 stl. 4.8 zn. pl. 1200 pcs OKO

DIN 963/84/934/125 stl. 4.8 zn. pl. 1200 pcs OKO

Nr art. 5964004005
EAN 4062856623624
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
Extensive assortment of standards DIN 963/DIN 84/DIN 934/DIN 125, steel 4.8 zinc plated, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, shelves and vehicle interior equipment in the ORSY system size 4.4.1
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera DIN 963/84/934/125 stl. 4.8 zn. pl. 1200 pcs OKO:
50 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z rowkiem

ŚRUBA ST-P.PR-DIN963-4.8-(A2K)-M4X10

Opis:
M4 x 10 mm
DIN 963, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z rowkiem

ŚRUBA ST-P.PR-DIN963-4.8-(A2K)-M5X16

Opis:
M5 x 16 mm
DIN 963, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Wkręt z łbem wpuszczanym z rowkiem

ŚRUBA ST-P.PR-DIN963-4.8-(A2K)-M6X20

Opis:
M6 x 20 mm
DIN 963, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Łeb walcowy z rowkiem

ŚRUBA CYLINDR.INDR-DIN84-4.8-A2K-M4X10

Opis:
M4 x 10 mm
DIN 84, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Łeb walcowy z rowkiem

ŚRUBA CYLINDR.INDR-DIN84-4.8-A2K-M4X16

Opis:
M4 x 16 mm
DIN 84, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Łeb walcowy z rowkiem

ŚRUBA CYLINDR.INDR-DIN84-4.8-A2K-M4X20

Opis:
M4 x 20 mm
DIN 84, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Łeb walcowy z rowkiem

ŚRUBA CYLINDR.INDR-DIN84-4.8-A2K-M5X10

Opis:
M5 x 10 mm
DIN 84, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Łeb walcowy z rowkiem

ŚRUBA CYLINDR.INDR-DIN84-4.8-A2K-M5X16

Opis:
M5 x 16 mm
DIN 84, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Łeb walcowy z rowkiem

ŚRUBA CYLINDR.INDR-DIN84-4.8-A2K-M5X20

Opis:
M5 x 20 mm
DIN 84, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Łeb walcowy z rowkiem

ŚRUBA CYLINDR.INDR-DIN84-4.8-A2K-M6X16

Opis:
M6 x 16 mm
DIN 84, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Łeb walcowy z rowkiem

ŚRUBA CYLINDR.INDR-DIN84-4.8-A2K-M6X20

Opis:
M6 x 20 mm
DIN 84, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Łeb walcowy z rowkiem

ŚRUBA CYLINDR.INDR-DIN84-4.8-A2K-M6X25

Opis:
M6 x 25 mm
DIN 84, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
100 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA 6KT-6KT-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4

Opis:
3.2 mm; M4
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-6KT-DIN934-I6I-SW8-(A2K)-M5

Opis:
4 mm; M5
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
Nakrętka sześciokątna

NAKRĘTKA-6KT-DIN934-I8I-SW10-(A2K)-M6

Opis:
5 mm; M6
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3

Opis:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Opis:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Opis:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-3COMP-VAR

Opis:
Liczba przedziałów: 3 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 315 x 62 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
15 x
Przekładki do wkładki systemowej z tworzywa sztucznego

ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.

SYSTEMKOFFER
Opis: Do indywidualnego podziału we wkładkach systemowych z tworzywa sztucznego Idealne rozwiązanie do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części.
Ilość: 15 x