Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 963/84/934/125 stl. 4.8 zn. pl. 1200 pcs OKO

DIN 963/84/934/125 stl. 4.8 zn. pl. 1200 pcs OKO

Cod. art. 5964004005

EAN 4062856623624

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 963/84/934/125 stl. 4.8 zn. pl. 1200 pcs OKO

Cod. art. 5964004005
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
Extensive assortment of standards DIN 963/DIN 84/DIN 934/DIN 125, steel 4.8 zinc plated, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, shelves and vehicle interior equipment in the ORSY system size 4.4.1
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 963, DIN 84, DIN 934, DIN 125

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1200 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

2690,000 g

Dimensioni sistema

4.4.1

DIN 963/84/934/125 stl. 4.8 zn. pl. 1200 pcs OKO compreso:
50 x
Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-INTAGL-DIN963-4.8-(A2K)-M4X10

Descrizione:
M4 x 10 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-INTAGL-DIN963-4.8-(A2K)-M5X16

Descrizione:
M5 x 16 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-INTAGL-DIN963-4.8-(A2K)-M6X20

Descrizione:
M6 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10

Descrizione:
M4 x 10 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X16

Descrizione:
M4 x 16 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X20

Descrizione:
M4 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X10

Descrizione:
M5 x 10 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X16

Descrizione:
M5 x 16 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X20

Descrizione:
M5 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X16

Descrizione:
M6 x 16 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X20

Descrizione:
M6 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TC-INTAGL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X25

Descrizione:
M6 x 25 mm
Quantità: 50 x
100 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I6I-CH7-(A2K)-M4

Descrizione:
3.2 mm; M4
Quantità: 100 x
100 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I6I-CH8-(A2K)-M5

Descrizione:
4 mm; M5
Quantità: 100 x
100 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH10-(A2K)-M6

Descrizione:
5 mm; M6
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3

Descrizione:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Descrizione:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

RONDELLA PIANA DIN 125A ZN B. D6,4

Descrizione:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 100 x