DIN 963/84/934/125 stl. 4.8 zn. pl. 1200 pcs OKO
DIN 963/84/934/125 stl. 4.8 zn. pl. 1200 pcs OKO
Cikksz. 5964004005
EAN 4062856623624
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 963, DIN 84, DIN 934, DIN 125 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám a készletben | 1200 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 2690,000 g |
Rendszer méretek | 4.4.1 |
CSAV-SF-DIN963-4.8-(A2K)-M4X10
CSAV-SF-DIN963-4.8-(A2K)-M5X16
CSAV-SF-SL-DIN963-4.8-(A2K)-M6X20
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M4X10
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M4X16
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M4X20
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M5X10
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M5X16
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M5X20
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M6X16
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M6X20
HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M6X25
ANYA-HL-DIN934-I6I-KL7-(A2K)-M4
ANYA-HL-DIN934-I6I-KL8-(A2K)-M5
ANYA-HL-DIN934-I8I-KL10-(A2K)-M6
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4