Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 96 sárgaréz

DIN 96 sárgaréz

Cikksz. 01413 16

EAN 4046777800340

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 96 sárgaréz

Cikksz. 01413 16

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

According to DIN 96, brass, plain
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

3 mm

Hosszúság (l)

16 mm

Menethossz (lg)

9,6 mm

Fejátmérő (dh)

6 mm

Fejhossz (k)

2,1 mm

Belső meghajtó

Horony

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Sima

Fej típusa

Laposfejű

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Hegy alakja

Hegy

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk