DIN 96, latão sem trat.
DIN 96, latão sem trat.
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d) | 3 mm |
Comprimento (l) | 16 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 9,6 mm |
Diâmetro da cabeça (dh) | 6 mm |
Altura da cabeça (k) | 2,1 mm |
Tamanho da fenda | Fenda |
Material | Latão |
Superfície | Simples |
Tipo de cabeça | Cabeça de botão |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca parcial |
Forma da ponta | Ponta |
Conforme RoHS | Sim |