Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 96, düz, pirinç

DIN 96, düz, pirinç

Ürün no. 01413 16

EAN 4046777800340

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 96, düz, pirinç

Ürün no. 01413 16

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

According to DIN 96, brass, plain
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

3 mm

Uzunluk (l)

16 mm

Diş uzunluğu (lg)

9,6 mm

Kafa çapı (dh)

6 mm

Vida başı yüksekliği (k)

2,1 mm

Vida iç yolu

Yuva

Malzeme

Pirinç

Yüzey

Düz

Vida başı tipi

Düğme başlı

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Uç şekli

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler