DIN 939 stal gładka 12.9
DIN 939 stal gładka 12.9
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 40 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 30 mm |
Długość gwintu 2 (gwint metryczny) (l3) | 15 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 12,9 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Bez łba |
Rodzaj napędu | Bez napędu |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,75 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |