DIN 939 stal 5.8 ocynkow., pasyw. grubowarstw.
DIN 939 stal 5.8 ocynkow., pasyw. grubowarstw.
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 40 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 18 mm |
Długość gwintu 2 (gwint metryczny) (l3) | 7,5 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Bez łba |
Rodzaj napędu | Bez napędu |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica chwytu | 6 mm |
Klasa produktu | A |