DIN 939 düz çelik 12.9
DIN 939 düz çelik 12.9
Ürün no. 009391240
EAN 4046777795615
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M12 |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) (l2) | 30 mm |
Diş uzunluğu 2 (metrik diş) (l3) | 15 mm |
Standartlar | DIN 939 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 12,9 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Başsız |
Tahrik tipi | Tahrik sistemsiz |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,75 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Ürün sınıfı | A |