DIN 939 blank stål 12.9
DIN 939 blank stål 12.9
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M12 |
Lengde (l1) | 40 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 30 mm |
Gjengelengde 2 (metriske gjenger) (l3) | 15 mm |
Standarder | DIN 939 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 12,9 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Uten hode |
Drevtype | Without drive |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,75 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |