DIN 939 blank staal 12.9
DIN 939 blank staal 12.9
Art.-nr. 009391240
EAN 4046777795615
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 30 mm |
Schroefdraadlengte 2 (metrische draad) (l3) | 15 mm |
Normering | DIN 939 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 12,9 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zonder kop |
Soort aandrijving | Zonder aandrijving |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,75 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |