DIN 939, aço simples 12.9
DIN 939, aço simples 12.9
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M12 |
Comprimento (l1) | 40 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (l2) | 30 mm |
Comprimento da rosca 2 (rosca métrica) (l3) | 15 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 12.9 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Sem cabeça |
Tipo de fenda | Sem acionamento |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,75 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |