DIN 939, aço 5.8 galvanizado, pass. esp.
DIN 939, aço 5.8 galvanizado, pass. esp.
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M6 |
Comprimento (l1) | 40 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (l2) | 18 mm |
Comprimento da rosca 2 (rosca métrica) (l3) | 7,5 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8,8 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Sem cabeça |
Tipo de fenda | Sem acionamento |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Diâmetro do veio | 6 mm |
Classe do produto | A |