DIN 939 acél, 5.8, horganyzott, vastagréteg passz.
DIN 939 acél, 5.8, horganyzott, vastagréteg passz.
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Menethossz (metrikus menet) (l2) | 18 mm |
2. menethossz (metrikus menet) (l3) | 7.5 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Fej nélkül |
Kihajtás módja | Meghajtás nélkül |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő | 6 mm |
Termékosztály | A |