DIN 939, 12.9 ötvözetlen acél
DIN 939, 12.9 ötvözetlen acél
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Menethossz (metrikus menet) (l2) | 30 mm |
2. menethossz (metrikus menet) (l3) | 15 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 12,9 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Fej nélkül |
Kihajtás módja | Meghajtás nélkül |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1.75 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |