DIN 937 steel 17 H zinc plated thick-layer pass.
DIN 937 steel 17 H zinc plated thick-layer pass.
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Třída tvrdosti | 17H |
Povrch | Galvanizované |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | Nízký |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M30 |
Výška (h1) | 18 mm |
Vnější pohon (s1) | SW46 |
Rozměr přes hrany (e) | 50,85 mm |
Stoupání | 3,5 mm |
Záběr klíče (m1) | 46 mm |