Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 937 çelik 17 H galvanizli kalın pasiv. filmi

DIN 937 çelik 17 H galvanizli kalın pasiv. filmi

Ürün no. 03458530

EAN 4059609389807

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 937 çelik 17 H galvanizli kalın pasiv. filmi

Ürün no. 03458530

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 937

Malzeme

Çelik

Sertlik kategorisi

17H

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

Düşük

Diş tipi x nominal çap (D)

M30

Yükseklik (h1)

18 mm

Harici sürücü (s1)

WS46

Köşeler boyunca genişlik (e)

50,85 mm

Hatve

3,5 mm

Anahtar kilit dili (m1)

46 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler