DIN 937 acél 17, H, horganyzott,v.réteg passzivált
DIN 937 acél 17, H, horganyzott,v.réteg passzivált
Cikksz. 03458530
EAN 4059609389807
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 937 |
Anyag | Acél |
Keménységi osztály | 17H |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | Kicsi |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M30 |
Magasság (h1) | 18 mm |
Külső hajtás (s1) | SW46 |
Sarokméret (e) | 50,85 mm |
Menetemelkedés | 3,5 mm |
Kulcsbetét vezetőborda (m1) | 46 mm |