DIN 936 acciaio 05 zn passiv. alto spess.
DIN 936 acciaio 05 zn passiv. alto spess.
DADO-BASSO-DIN936-05-CH22-(VZD)-M14X1,5
Cod. art. 0319151416
EAN 4059609389395
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M14 x 1,5 |
Altezza (m1) | 8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch22 |
Normative | EN 28675, DIN 936 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 05 |
Superficie | Zincato, passivazione con alto spessore |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |