DIN 935 stål 8 galvanisert tykkfilmpassiv.
DIN 935 stål 8 galvanisert tykkfilmpassiv.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | DIN 935 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert tykkfilmpassivert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M42 |
Høyde (h1) | 46 mm |
Ekstern drift (s1) | SW65 |
Bredde over hjørner (e) | 71,3 mm |
Nøkkelgrep (m1) | 25,9 mm |