DIN 935 stål 10, blank fingj.
DIN 935 stål 10, blank fingj.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (D) | M14 x 1,5 |
Høyde (h1) | 16 mm |
Ekstern drift (s1) | SW22 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Bar |
DIN | 935 |
Bredde over hjørner (e) | 23,35 mm |
Nøkkelgrep (m1) | 8,2 mm |
Stigning | 1,5 mm |