DIN 935 ocel 10 jemný závit
DIN 935 ocel 10 jemný závit
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M14 x 1,5 |
Výška (h1) | 16 mm |
Vnější pohon (s1) | SW22 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | Holý |
DIN | 935 |
Rozměr přes hrany (e) | 23,35 mm |
Záběr klíče (m1) | 8,2 mm |
Stoupání | 1,5 mm |