DIN 935 çelik, 6, düz, ince dişli
DIN 935 çelik, 6, düz, ince dişli
Ürün no. 03451 141
EAN 4052713311160
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (D) | M14 x 1,5 |
Yükseklik (h1) | 16 mm |
Harici sürücü (s1) | WS22 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 6 |
Yüzey | Düz |
DIN | 935 |
Köşeler boyunca genişlik (e) | 23,35 mm |
Anahtar kilit dili (m1) | 8,2 mm |
Hatve | 1,5 mm |