DIN 935 aço 6 simples rosca fina
DIN 935 aço 6 simples rosca fina
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (D) | M14 x 1,5 |
Altura (h1) | 16 mm |
Accionador externo (s1) | SW22 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 6 |
Superfície | Simples |
DIN | 935 |
Largura entre cantos (e) | 23,35 mm |
Elemento de obstrução da ponta da chave (m1) | 8,2 mm |
Inclinação | 1,5 mm |