DIN 935, aço 10 galvanizado, pass. esp.
DIN 935, aço 10 galvanizado, pass. esp.
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Classe de resistência | 10 |
Superfície | Passivação com camada espessa galvanizada |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M30 |
Altura (h1) | 24 mm |
Accionador externo (s1) | WS46 |
Largura entre cantos (e) | 50,85 mm |
Design | Com coroa |