DIN 934 steel zinc plated 1035 pieces SOKO
DIN 934 steel zinc plated 1035 pieces SOKO
Nr art.
5964031705
EAN 4062856642854
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
Extensive hexagon nut assortment DIN 934, steel 8, zinc plated, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 1035 szt |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Klasa własności | I8I |
Normy | DIN 934 |
Zawiera DIN 934 steel zinc plated 1035 pieces SOKO:
50
x
Opis:
8 mm; M10
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
50
x
40
x
Opis:
10 mm; M12
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
40
x
25
x
Opis:
11 mm; M14
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
25
x
20
x
Opis:
13 mm; M16
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
20
x
200
x
Opis:
2.4 mm; M3
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
200
x
100
x
Opis:
3.2 mm; M4
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
100
x
100
x
Opis:
4 mm; M5
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
100
x
200
x
Opis:
5 mm; M6
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
200
x
100
x
Opis:
5.5 mm; M7
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
100
x
200
x
Opis:
6.5 mm; M8
DIN 934, stal l6l/I8I, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
200
x
1
x
Opis:
Liczba przedziałów: 12 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 100 x 48 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość:
1
x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
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
Cena za jednostkę opakowania (OP):
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
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.