Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 934 steel zinc plated 1035 pieces SOKO

DIN 934 steel zinc plated 1035 pieces SOKO

Cod. art. 5964031705

EAN 4062856642854

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 934 steel zinc plated 1035 pieces SOKO

Cod. art. 5964031705
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
Extensive hexagon nut assortment DIN 934, steel 8, zinc plated, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1035 PZ

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Classe di resistenza

I8I

Normative

DIN 934

DIN 934 steel zinc plated 1035 pieces SOKO compreso:
50 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH17-(A2K)-M10

Descrizione:
8 mm; M10
Quantità: 50 x
40 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH19-(A2K)-M12

Descrizione:
10 mm; M12
Quantità: 40 x
25 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH22-(A2K)-M14

Descrizione:
11 mm; M14
Quantità: 25 x
20 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH24-(A2K)-M16

Descrizione:
13 mm; M16
Quantità: 20 x
200 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I6I-CH5,5-(A2K)-M3

Descrizione:
2.4 mm; M3
Quantità: 200 x
100 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I6I-CH7-(A2K)-M4

Descrizione:
3.2 mm; M4
Quantità: 100 x
100 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I6I-CH8-(A2K)-M5

Descrizione:
4 mm; M5
Quantità: 100 x
200 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH10-(A2K)-M6

Descrizione:
5 mm; M6
Quantità: 200 x
100 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH11-(A2K)-M7

Descrizione:
5.5 mm; M7
Quantità: 100 x
200 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH13-(A2K)-M8

Descrizione:
6.5 mm; M8
Quantità: 200 x