DIN 933 blank rustfritt stål A2
DIN 933 blank rustfritt stål A2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M27 |
Lengde (l1) | 90 mm |
Hodehøyde (k1) | 17 mm |
Standarder | DIN 933 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW41 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 3 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Bruksområde | Konstruert for trykkbeholder |
Regulert område | AD°W2 |