DIN 928 plain steel, fine thread
DIN 928 plain steel, fine thread
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (D) | M16 x 1,5 |
Accionador externo (s1) | WS24 |
DIN | 928 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Largura entre cantos | 32 mm |
Diâmetro da ligação | 18,8 mm |
Conteúdo de carbono máx. | 0.25 % |