DIN 928 plain steel, fine thread
DIN 928 plain steel, fine thread
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Standarder | DIN 928 |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter x helling (D) | M16 x 1,5 |
Ekstern drift (s1) | SW24 |
DIN | 928 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Bredde over hjørner | 32 mm |
Koblingsdiameter | 18,8 mm |
Maks. karboninnhold | 0.25 % |