DIN 928 plain steel, fine thread
DIN 928 plain steel, fine thread
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M16 x 1,5 |
Külső hajtás (s1) | SW24 |
DIN | 928 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Sarokméret | 32 mm |
Csatlakozóátmérő | 18.8 mm |
Max. széntartalom | 0.25 % |