Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

DIN 928 plain steel, fine thread

DIN 928 plain steel, fine thread

Art. N° 038501615
EAN 4065746321365
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
Acier

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M16 x 1,5

Entrainement extérieur (s1)

WS24

DIN

928

Type de filetage

Filetage métrique

Surangle

32 mm

Diamètre de raccordement

18.8 mm

Teneur en carbone max.

0.25 %