DIN 928 plain steel, fine thread
DIN 928 plain steel, fine thread
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M16 x 1,5 |
Vnější pohon (s1) | SW24 |
DIN | 928 |
Typ závitu | M |
Rozměr přes hrany | 32 mm |
Průměr připojení | 18,8 mm |
Max. obsah uhlíku | 0.25 % |