DIN 928 aço inox A4 simples
DIN 928 aço inox A4 simples
MU-SHWS-4KT-DIN928-A4-SW10-M6
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço inox A4 |
Classe de resistência | 50 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M6 |
Accionador externo (s1) | WS10 |
Design | Com quadra |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1 mm |
Diâmetro nominal | 6 mm |
Largura entre cantos (e) | 13 mm |