DIN 927 pirinç, düz
DIN 927 pirinç, düz
Ürün no. 40134 8
EAN 4047376771468
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Vida başı yüksekliği (l1) | 8 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) (be) | 6 mm |
Kafa çapı (dk) | 5,5 mm |
Standartlar | DIN 927 |
Malzeme | Pirinç |
Sertlik kategorisi | 14H |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Yassı başlı |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | Yuva |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,7 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Ürün sınıfı | A |