Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 927 ottone lucido

DIN 927 ottone lucido

Cod. art. 40134 8

EAN 4047376771468

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 927 ottone lucido

Cod. art. 40134 8

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Altezza testa (l1)

8 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (be)

6 mm

Diametro testa (dk)

5,5 mm

Normative

DIN 927

Materiale

Ottone

Classe di durezza

14H

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

A