Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 927 ötvözetlen sárgaréz

DIN 927 ötvözetlen sárgaréz

Cikksz. 40134 8

EAN 4047376771468

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 927 ötvözetlen sárgaréz

Cikksz. 40134 8

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 500 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M4

Fejhossz (l1)

8 mm

Menethossz (metrikus menet) (be)

6 mm

Fejátmérő (dk)

5,5 mm

Szabványok

DIN 927

Anyag

Sárgaréz

Keménységi osztály

14H

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hengeres fej

Kihajtás módja

Horony

Belső meghajtó

Horony

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

0,7 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk