DIN 927 bronze simples
DIN 927 bronze simples
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M4 |
Altura da cabeça (l1) | 8 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (be) | 6 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 5,5 mm |
Material | Latão |
Categoria de dureza | 14H |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de fenda | Fenda |
Tamanho da fenda | Fenda |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 0,7 mm |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Classe do produto | A |