DIN 927 blank messing
DIN 927 blank messing
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Hodehøyde (l1) | 8 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (be) | 6 mm |
Hodediameter (dk) | 5,5 mm |
Standarder | DIN 927 |
Materiale | Messing |
Hardhetskategori | 14H |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Flatt, rundt hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,7 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |