Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

DIN 910 stal magnetyczna, calowa

DIN 910 stal magnetyczna, calowa

Nr art. 51598338
EAN 4046777773910
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
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

G3/8

Długość (l1)

21 mm

Średnica łba (d2)

22 mm

Wysokość łba (k1)

9 mm

Normy

DIN 910

Materiał

Stal

Powłoka

Bez osłony

Typ łba

Łeb sześciokątny

Szczegóły łba

Z kołnierzem

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 16

Rodzaj gwintu

Gwint rury

Ilość zwojów na cal

19

Długość gwintu

12 mm

Konstrukcja

Z magnesem stałym

Spełnia wymogi RoHS