Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 910 roestvast staal A2 blank inch

DIN 910 roestvast staal A2 blank inch

Art.-nr. 5159711

EAN 4046777825671

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 910 roestvast staal A2 blank inch

Art.-nr. 5159711

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 25 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

Gasdraad1

Lengte (l1)

32 mm

Kopdiameter (d2)

39 mm

Kophoogte (k1)

16 mm

Normering

DIN 910

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

Met kraag

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW27

Draadtype

Gasdraad

Aantal draadgangen per inch

11

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte

16 mm

Uitvoering

Standaardontwerp

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie