DIN 910 roestvast staal A2 blank
DIN 910 roestvast staal A2 blank
Art.-nr. 5159702215
EAN 4046777773088
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M22 x 1,5 |
Lengte (l1) | 26 mm |
Kopdiameter (d2) | 27 mm |
Kophoogte (k1) | 12 mm |
Normering | DIN 910 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop |
Kopdetails | Met kraag |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Externe aandrijving (s1) | SW18 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 14 mm |
Uitvoering | Standaardontwerp |
Productklasse | B |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |