DIN 910 paslanmaz çelik A2 düz inç
DIN 910 paslanmaz çelik A2 düz inç
Ürün no. 5159711
EAN 4046777825671
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (d1) | G1 |
Uzunluk (l1) | 32 mm |
Kafa çapı (d2) | 39 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 16 mm |
Standartlar | DIN 910 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Kafa ayrıntıları | Bilezikli |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Harici sürücü (s1) | WS27 |
Diş tipi | Boru vida dişi |
İnç başına diş ağzı sayısı | 11 |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu | 16 mm |
Tasarım | Standart tasarım |
RoHS uyumlu | Evet |