DIN 910 paslanmaz çelik A2 düz
DIN 910 paslanmaz çelik A2 düz
Ürün no. 5159702215
EAN 4046777773088
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (d1) | M22 x 1,5 |
Uzunluk (l1) | 26 mm |
Kafa çapı (d2) | 27 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 12 mm |
Standartlar | DIN 910 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Kafa ayrıntıları | Bilezikli |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Harici sürücü (s1) | WS18 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,5 mm |
Diş formu | İnce vida dişli |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 14 mm |
Tasarım | Standart tasarım |
Ürün sınıfı | B |