DIN 910 ocel magnetická, palce
DIN 910 ocel magnetická, palce
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | G3/8 |
Délka (l1) | 21 mm |
Průměr hlavy (d2) | 22 mm |
Výška hlavy (k1) | 9 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | SW16 |
Typ závitu | Trubkový závit |
Počet chodů na palec | 19 |
Délka závitu | 12 mm |
Konstrukce | S permanentním magnetem |
Vyhovuje RoHS | Ano |