DIN 910, aço, íman, polegada
DIN 910, aço, íman, polegada
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | G3/8 |
Comprimento (l1) | 21 mm |
Diâmetro da cabeça (d2) | 22 mm |
Altura da cabeça (k1) | 9 mm |
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Tipo de cabeça | 6KT |
Detalhes da cabeça | Com rebordo |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Accionador externo (s1) | WS16 |
Tipo de rosca | Rosca tubo Whitworth |
Número de entradas rosca por polegada | 19 |
Comprimento da rosca | 12 mm |
Design | Com magnético permanente |
Conforme RoHS | Sim |