Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 910 acél mágnes colos

DIN 910 acél mágnes colos

Cikksz. 51598338
EAN 4046777773910
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

G3/8

Hosszúság (l1)

21 mm

Fejátmérő (d2)

22 mm

Fejhossz (k1)

9 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

0 - nem alkalmazható

Bevonat

Sima

Fej típusa

Hatlapfejű

Fej részletes adatai

Vállal

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás (s1)

SW16

Menettípus

Csőmenet

Bekezdésszám collonként

19

Menetkialakítás

0 - nem alkalmazható

Menethossz

12 mm

Kivitel

Tartós mágnessel

Alkalmazási terület

0 - nem alkalmazható

Szabályozott tartomány

0 - nem alkalmazható

Építési termék

0 - nem alkalmazható

EK megfelelőségi nyilatkozat (CE)

0 - nem alkalmazható

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk